曜日別特売

1液ベストシーラー

1液ベストシーラー - ニッぺ(日本ペイント)

特殊アクリル樹脂を主体とした、1液ターペン(弱溶剤)可溶タイプの下塗材。住宅用化粧スレート屋根塗替用に最適です。
浸透性に優れ、下地に対して「くさび効果」が得られます。
基材表面配向性があり、上塗りとの付着性が良好です。
上塗りの吸い込みが少なく仕上り性に優れます。
耐水性・耐アルカリ性に優れています。
1液形シーラーのため、作業、取り扱いに優れています。
弱溶剤系のため、臭気がマイルドです。

茶褐色透明特性耐水、耐アルカリ主成分特殊アクリル樹脂主な用途屋根、スレート希釈剤無希釈塗布方法はけ、ウールローラー、エアレススプレー危険等級使用場所屋外用危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14kg油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)3時間以上7日以内危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.15~0.30塗回数1~2内容量1缶(14kg)
注意
※高温下で硬化反応が著しく速まります。高温時の施工では、上塗を3日以内に塗り重ねてください。
※下地調整が不十分だと塗膜はく離の原因となったり、光沢が出ないなどの仕上がり不良になる場合があります。塗り替えでは必ず素地に近づけ9.8MPa(=100kgf/cm2)以上の高圧水洗か金属ワイヤブラシなどによるケレン後、水洗いを実施し、付着物、劣化塗膜や基材の劣化物を十分に除去してください。
※シーラー類、サフェーサーと上塗りの混合は避けてください。はけ・ローラーなどの共用も避けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566483231005600
オープン
17,980
19,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
沖縄地方数量1につき¥1,590/税込¥1,749
離島数量1につき¥2,800/税込¥3,080
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする