曜日別特売

水性シリコンエポサーフ

水性シリコンエポサーフ - ニッぺ(日本ペイント)

1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルションを主体とした、住宅外壁(窯業サイディングボードなど)の塗り替え用の水性下塗り材。住宅塗り替え下塗り材の決定版。優れた密着性と仕上がりのカチオン形サフェーサー。
下地への密着性に優れた、カチオン形のサフェーサーです。
既存の微弾性下地調整材と比較して、優れたシーリング材汚染防止効果を発揮します。
防藻・防かび性により、下地からの藻・かびの発生を抑えます。
ウールローラーおよび多孔質ローラー塗装適正に優れています。
一液形なので、希釈するだけですぐに塗装でき、ポットライフがありません。

ホワイト主成分1液水性反応硬化形シリコンエポキシ変性カチオン形エマルション主な用途外壁希釈剤水道水使用場所屋外危険物の類別非危険物適応下地窯業サイディングボード(セメント無機繊維板、硬質木片セメント板、炭素マグネシウム板、スラグ石こう板など)、在来工法(モルタル、コンクリート、PC、ALCなど)希釈率(%)0~5(はけ・ウールローラー)、5~10(エアレススプレー)油性 or 水性水性特性密着性、防藻、防カビ、弾性塗り重ね可能時間(時間)4以上(23℃)ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)0.20~0.40(はけ・ウールローラー)、0.40~0.80(エアレススプレー)塗回数1内容量1缶(15kg)
注意
※蓄熱されやすい建材(軽量モルタル、ALC、窯業サイディング、発泡ウレタン使用建材など)を使用した「高断熱型外壁」で、旧塗膜が弾性リシン、弾性スタッコ、アクリルトップなどの場合、塗り替え段階で既に旧塗膜が膨れていることがあります。そのまま塗装すると膨れがさらに拡大する可能性がありますので、完全に除去してください。また「高断熱型外壁」に塗装する場合は、蓄熱、水分、下地の状態、塗装環境など複数の条件が重なることで、建材の変形、塗膜の膨れ、はく離が生じることがありますので、最寄の営業所などにご相談ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
566489781001610
オープン
17,980
19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする