ニッぺ(日本ペイント)
ユニパックネオ 速乾
速乾性のため塗装後2~3時間(23℃)で取り扱い可能。
鉄素地への付着性に優れています。
低温乾燥性が良好(0℃での取扱可能時間:2~3時間)
用途
建設用架設機材、プレハブ鉄骨、ドラム缶、ボンベなど。
色
ホワイト
特性
速乾
タイプ
艶有り
主な用途
鉄
膜厚(μm)
25~30
指触乾燥時間(分)
5~10(23℃)
希釈剤
ユニパック500シンナー
硬化時間(時間)
3以上(23℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
16kg
希釈率(%)
28~35(エアスプレー)、22~25(エアレススプレー)
油性 or 水性
油性
塗り重ね可能時間(時間)
16以上
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶(16kg)
関連資料:
※製品カタログ(1.36MB)
取扱説明書:
(0.23MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56654316
3003980
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
沖縄地方
数量1につき
¥
1,590
/
税込
¥
1,749
離島
数量1につき
¥
2,800
/
税込
¥
3,080