曜日別特売

ペアコイル

ペアコイル - 因幡電工
(46件のレビュー)

品質に優れた被覆銅管です
国土交通省標準仕様書合致
自己消火性保温材を使用
吸水性の低い保温材
曲げ加工や切断が可能
残量表示付
隠蔽配管にも対応
高グレード保温材を100%使用
取り回ししやすいエンボス加工

長さ(m)20トラスコ品番761-4985対応冷媒種別3銅管(外径×材厚)(mm) 液管6.35×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) 液管24×8銅管(外径×材厚)(mm) ガス管9.52×0.8銅管(保温外径×材厚)(mm) ガス管27×8内容量1巻(20m)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56654343HPC-2320
オープン
19,980
21,978(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:46
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-24
用途: エアコン工事の必需品です
渡辺オーディオ・センター建設業・工事業

価格高騰の時代でメーカーの商品が特価の為在庫用に購入

対象商品 : 56654343
2025-05-23
用途: 空調工事
斉田電気建設業・工事業

因幡電工の製品なので、使いやすさ、柔らかさ申し分の無い製品です。

2025-07-30
用途: 現場用に
内外電気工事株式会社建設業・工事業

割引中の商品でしたので購入しました。次回も割引商品で購入出来ればと思います。

対象商品 : 56654343
2024-06-11
用途: エアコン取る付け時

今回安く購入でき、使用後の残りメーター数が表示されているので助かります。
保温材もしっかりして安心して使えます。ありがとうございます。

2が参考にしています
対象商品 : 56654343
2024-07-21
用途: エアコン工事
CGサービス

銅が柔らかく使いやすい
被覆も丈夫でいいです
やはり因幡電工ですね

1が参考にしています
対象商品 : 56654343
2023-08-11
用途: エアコン取り付け工事
miki電気・ガス・熱供給・水道業

何時も通りの安定した使い勝手のいい材料です。保温材もしっかりして安心して使えます

1が参考にしています
対象商品 : 56654343
2023-06-02
用途: エアコン取り替え工事の時に

流石因幡の配管使い易く銅管の新鮮さも仕事がやりやすい商品でした

対象商品 : 56654343
2023-05-29
用途: 空調工事
中山電工電気・ガス・熱供給・水道業

今回安く購入でき、配達も迅速に対応して頂きとても助かりました。ありがとうございました。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

被覆銅管・断熱材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする