HTS ビット

HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)HTS ビット - SIGNET(シグネット)

航空機用ビットシリーズが新登場。

全長(mm)25先端形状HTS本数1差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
先端サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5671794621803HTS1
1,650
619
681(税込)
翌日出荷
返品不可
5671795521804HTS2
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
5671796421805HTS3
1,650
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
5671797321806HTS4
1,650
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする