ライノライニングス
ライノライニングス タフグリップ(カートリッジ) BLK(ブラック)
ポリウレア樹脂ライニング材 強靱な塗膜を形成し、幅広い用途に使用出来ます。簡易施工用のカートリッジタイプです。
仕様
ゲルタイム4~5秒
伸び(%)
150~200
引張強度(MPa)
7.58~10.34
危険等級
Ⅲ
色調
BLK(ブラック)
耐摩耗性
55~70mg
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
硬度(ショア A)
90±5
引裂強度(N/mm)
35.03~43.78
危険物の性状
非水溶性
主なワーク
パネル・フレーム、パーツ、3次元形状
注意
※専用のカートリッジカン(ライノプロ_カートリッジガン)を使用してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56718865
881-0405-11
1セット
主剤750mL+硬化剤750mL
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
56718874
881-0405-12
1箱(6セット)
(主剤750mL+硬化剤750mL)×6セット
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
沖縄地方
数量1につき
¥
1,100
/
税込
¥
1,210
離島
数量1につき
¥
1,700
/
税込
¥
1,870