曜日別特売

導電塗料スプレー缶 塩ビ対応

導電塗料スプレー缶 塩ビ対応 - ポリカーム

軟質塩ビや布、木、紙に密着する柔軟性がある導電塗料スプレーです。

用途電気ケーブルの外皮に直接塗布してシールド、布・木・紙への導電と総、耐衝撃が必要な箇所への導電塗装、電極接点の補強、試作設計時の実験用ウォームグレーメタリック特性導電耐熱温度(℃)100主な用途布、紙、木指触乾燥時間(分)約15(25℃)表面抵抗率(Ω/sq)約0.1(45μm厚)硬化時間30分(70℃)、6時間(25℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
注意
※使用前によく振ってからお使い下さい。(攪拌玉の音がカラカラと鳴ってから、30回以上振って下さい)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56773587PCS-1201S1本(300mL)
5,900
取扱い終了
56773605PCS-1201S1箱(300mL×12本)
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする