設定情報
販売価格(税別)¥1,118~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
タイガースポリマー

【オーダー】難燃CRゴム 黒

【オーダー】難燃CRゴム 黒 タイガースポリマー

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】難燃CRゴム 黒 (1件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

難燃性試験で世界的に認知されているUL規格品です。
【<穴あけ・曲げも選ぶだけ>図面不要でサイズ指定!かんたんオーダー加工はこちら

注文コード56735193 用途電子機器のバリアーエンクロージャー、充電機器の絶縁カバーブッシュ、ガスケット、車両・船舶のパッキングクッション材、シール材、住宅機器のゴム部品 厚さ(mm)1・2・3 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 規格UL94V-0合格(CR) 硬さタイプA 63(61) 引張強度(MPa[kgf/cm2])9.5(97) 公差(mm)±2 切断時伸(%)550 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56735193
2018-09-13
用途:
試験作業時
製造業

軽量で持ち運びしやすく、作業性も良いので満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
542:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする