設定情報
販売価格(税別)¥916~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
内山工業

【オーダー】コルクラバー

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】コルクラバー (8件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐油性が良好で横流れの少ない材料です。

注文コード56735254 厚さ(mm)1・1.5・2・3・4・5・6 幅(mm)100~900 長さ(mm)100~1800 規格F226000、M2S9T 硬さ70~80 引張強度(MPa)1.72(MIN) 密度(g/cm3)0.70~0.80 圧縮率(%)25~40(2.8Mpaの荷重を1分間加えた時) サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
※製品寸法によっては巻グセが残ります。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
56735254
2024-09-17
用途:
サックスの調整
サービス業

こちらにしか売っていないので、助かりました。販売を続けていただけると嬉しいです。

対象商品:
56735254
2022-11-08
用途:
旧車のガスケットに使用
とらやスポーツ株式会社 様 (卸売・小売業)

コルクシートの目は詰まっているので、カットに、切れが良いカッターが、必要ですが、ガスケットに十分です。

対象商品:
56735254
2021-12-15
用途:
エンジン整備用
軽運送 便利屋ヨッシー 様 (運輸・通信業)

マリンガソリンエンジンのインマニ取付時にサイドのガスケットとして初めて使ってみた。
結果は純正よりも性能が優れていることが分かり、大満足だった。
今後、他の箇所にも利用するつもり。

対象商品:
56735254
2021-04-08
用途:
木工作業
篠崎バイオリン工房 様

万力の口金に貼って使って見ました。適度な硬さと木材へのフィット感で良いと思います。シール付き/なしが選べて切り売りというのが嬉しいです。

対象商品:
56735254
2019-09-20
用途:
瓶のフタの裏のシーリング
サービス業

ビンの中に溶剤を入れて保存するとフタの裏のシーリングが溶けて変形してしまうため、この商品でシーリングを自作しニトリル系のボンドで接着したところ変形することなく使用できました。

2人が参考にしています
対象商品:
56735254
2019-03-07
用途:
車の部品に

以前注文した時はシート自体に丸まってしまう癖があったのですが、それでも良いと思って今回1mm、1.5mm、2mmを200x200で3枚注文したところ、全て平らで丸まっていませんでした。最高です!

2019-02-14
用途:
バイクのタンク、コックガスケット

品質はとても良いです、ロールして梱包している為に巻かれた癖が付いていて残念、それさえなければとても満足。

1人が参考にしています
対象商品:
56735254
2018-11-30
用途:
オートバイ用のパッキン作製

オートバイ用のパッキンを作ろうと購入しましたが、コルクラバーシート自体に丸まってしまう癖がついてしまっていてとても扱いにくかった。材料自体はとても良さそうでしたが、どうしても丸まってしまう癖が治らずに平らにならないので使用を諦めました。残念です。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1859:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29
シェアする