設定情報
販売価格(税別)¥841~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
イノアック

【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ポリエチレンフォーム PEライト A-8青 (0件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

耐水性・耐候性に優れた独立気泡発泡体です。

注文コード56735288 厚さ(mm)3・5・8・10・15・20・30・40・50 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~1000 圧縮応力25%(kPa)100±30 見掛密度(kg/m3)70±20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1739:その他(ミルシート・出荷証明書)
2人が参考にしています
2022-03-29
シェアする