設定情報
販売価格(税別)¥851~
カスタマイズ項目
カスタマイズ品番
設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。
 
バスケットに入れる
 
東洋クオリティワン

【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒

メーカー直送返品不可代引不可地域運賃
【オーダー】ゴムスポンジ ルシーラSE 黒 (7件のレビュー)
お気に入りに追加
印刷用ページ

注文コード56735358 用途建材、吸音材、気密・水密パッキン 厚さ(mm)3・4・5・7・8・10・15・20・25・30 材質ゴムスポンジ(EPDM) 幅(mm)100~1000 長さ(mm)100~2000 硬さ(N)40±20(40%圧縮) 見掛密度(kg/m3)110±20 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚
注意
※カスタマイズ商品の為、WEB注文限定です。
読込中…
 
 
 

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 1 2,000 / 税込 2,200
沖縄地方 1 2,500 / 税込 2,750
離島 1 お送りできません
商品豆知識

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-10-10
用途:
バイクのシートの補修用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホームセンターで見たWAKI社製のEPDMゴムスポンジが気に入ったので、同程度の硬さと反発力を期待していました。が、とても低反発で、おさえるとへこむだけ。とても体重を支えられるようなものではありませんでした。シートの補修には使えません。反発係数40%と言うことですが、私が持っている他社の40%のスポンジと比較しても柔らかいです。シートの補修には高反発のものが良いようです。消極的な感想ですみません。

2024-10-07
用途:
扉の簡易補修
株式会社 ミートサプライ 様 (製造業)

必要に応じて寸法オーダーできるため使い勝手が、良い。
大きめに購入して現場で簡単にカットできるため作業が簡単。

対象商品:
56735358
2021-01-13
用途:
旧車のメンテナンス
製造業

450mm×1500mmのオリジナルサイズにて注文しました。他社で、なかなか長尺ものがなく大変助かりました。車のピラー部のフェイクレザーの内張り(あんこ状態にて)に使用しました。丁度よい(厚みt=4mm)弾力性があり高級感のある表面に仕上がり大変満足しております。

対象商品:
56735358
2020-11-08
用途:
工具キャビネットの底敷きとして
フジタ生技 様

この手の商品は、当方に知識がなければ思っていた商品と違っていたとなりかねません。今回、当方ももう少し弾性があると思い注文したのですが…
何か良い対策がないものかと感じてしまいました。(商品としては良いものだと思いますので星5つとします)

対象商品:
56735358
2019-07-11
用途:
車のメンテナンス用
その他業種

車のコンデンサー周りのスポンジに使用しました。耐熱性、耐候性の素材なので大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
56735358
2018-08-12
用途:
車のエアコンコンデンサー周辺
サービス業

新車に付いてくるスポンジは長持ちしない。でもこれはゴムスポンジで長持ちするし、カスタマイズも出来る。エアコンのスポンジ単体は部品として出ていないしコンデンサーと一緒 加工もしやすいのですごく重宝してます。少しはエアコンの利き具合もよくなった。

対象商品:
56735358
2018-08-12
用途:
車のエアコンコンデンサー周辺
サービス業

新車に付いてくるスポンジは長持ちしないし部品もコンデンサーと一緒 ゴムスポンジは、カスタマイズ出来るし水にも強いのですごく重宝してます。車のエアコンの効き具合も少しは良くなった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
742:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
シェアする