ベロットA

ベロットA - 井上工具ベロットA - 井上工具

接着剤・塗付ローラーの決定版です。
どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。
接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。
A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。
B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。
フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。

全長(mm)265種類ローラーセット外径(Φmm)65材質(ローラー部)ナイロン容器ポリエチレン材質(キャップ)ポリエチレン主な用途塗装用材質(金具)ステンレスローラー径(Φmm)39材質(ローラー芯)内容量1セット(10個)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
567370041400114735
オープン
17,980
19,778(税込)
翌々日出荷
返品不可
567370131400215850
オープン
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする