井上工具
替ローラー
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
主な用途
塗装用
材質(金具)
ステンレス
ローラー径(Φmm)
39
材質(ローラー芯)
木
内容量
1セット(10個)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ローラーサイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
56737038
14004
35
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月24日
56737047
14005
50
オープン
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください