DBシリーズ(セグメンタル型)

DBシリーズ(セグメンタル型) - ASK(エイエスケイ) (ベアリング)

全長と外径が小さく、軽量で経済性に優れたボールブッシュです。
ハウジングへの組み付けは圧入式で、SB型と同様、ハウジングに締め付け機構を設けることにより隙間調整が可能です。
鋼球と軌道面の接触面は、線接触に近いため、高負荷が得られます。

用途各種 直線運動部材質ステンレス内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
玉列数
内接円直径d(Φmm)
外径D(Φmm)
全長L(mm)
ラジアルすきま許容値(μm)
基本動定格荷重(N [kgf])
基本静定格荷重(N [kgf])
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
56735543DB-20-SUS6203030(±0.2)(h7/H7)+0.047~+0.007、(h7/JS7)+0.035~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.005872[89]882[90]89
8,140
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
56735552DB-30-SUS6254444(±0.2)(h7/H7)+0.047~+0.007、(h7/JS7)+0.035~-0.005、(h6/JS6)+0.026~-0.0052518[257]1999[204]257
12,420
9,298
10,228(税込)
6日以内出荷
返品不可
56735534DB-16-SUS5162528(±0.2)(h7/H7)+0.042~+0.005、(h7/JS7)+0.032~-0.005、(h6/JS6)-0.005568[58]637[65]58
7,320
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リニアブッシュの特長と分類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/209/
2023-02-16

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする