曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシール
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
27件中 127各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57112256AF0401912SE-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112265AF0401912ME-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112274AF0401912LE-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112283AF0401911SE-11シート(16枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112292AF0401911ME-11シート(10枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112308AF0401911LE-11シート(6枚)腐食性物質
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112317AF0403812SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112326AF0403812ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112335AF0403812LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112344AF0403811SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112353AF0403811ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112362AF0403811LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112378AF0408612SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112387AF0408612ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112396AF0408612LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112405AF0408611SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112414AF0408611ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57112423AF0408611LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136215AF0403813SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136224AF0403813ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136233AF0403813LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136267AF0403812ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136285AF0403812LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136425AF0403811ME-11シート(10枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136443AF0403811LE-11シート(6枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82136242AF0403812SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
82136303AF0403811SE-11シート(16枚)腐食性物質
付着するとやけど・失明・腐食の恐れあり。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82136242AF0403812SE-157112317AF0403812SE-1AF0403812SE-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57112317PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました
82136303AF0403811SE-157112344AF0403811SE-1AF0403811SE-1 PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57112344PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:腐食性物質│英語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(16枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする