曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全108種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
108種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57114356AA1400912SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114365AA1400912ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114374AA1400912LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114383AA1400911SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114392AA1400911ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114408AA1400911LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114417AA1402912SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114426AA1402912ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114435AA1402912LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114444AA1402911SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114453AA1402911ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114462AA1402911LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114478AA1407312SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114487AA1407312ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114496AA1407312LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114505AA1407311SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114514AA1407311ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114523AA1407311LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114532AA1407412SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114548AA1407412ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114557AA1407412LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114566AA1407411SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114575AA1407411ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114584AA1407411LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114593AA1410712SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114602AA1410712ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114618AA1410712LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114627AA1410711SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114636AA1410711ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114645AA1410711LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114654AA1410812SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114663AA1410812ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114672AA1410812LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114688AA1410811SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114697AA1410811ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114706AA1410811LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114715AA1412312SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114724AA1412312ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114733AA1412312LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114742AA1412311SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114758AA1412311ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114767AA1412311LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114776AA1412412SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114785AA1412412ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114794AA1412412LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114803AA1412411SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114812AA1412411ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114828AA1412411LE-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82138857AA0700912SE-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82138866AA0700912ME-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする