曜日別特売

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(腕/体)│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
108件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57114837AA1400912SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114846AA1400912MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114855AA1400912LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114864AA1400911SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114873AA1400911MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114882AA1400911LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114898AA1402912SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114907AA1402912MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114916AA1402912LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114925AA1402911SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114934AA1402911MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114943AA1402911LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114952AA1407312SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114968AA1407312MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114977AA1407312LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114986AA1407311SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57114995AA1407311MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115004AA1407311LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
移動部に腕や体を入れないこと。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115013AA1407412SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115022AA1407412MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115038AA1407412LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115047AA1407411SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115056AA1407411MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115065AA1407411LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115074AA1410712SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115083AA1410712MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115092AA1410712LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115108AA1410711SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115117AA1410711MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115126AA1410711LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給する前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115135AA1410812SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115144AA1410812MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115153AA1410812LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115162AA1410811SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115178AA1410811MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115187AA1410811LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
原材料を送給するときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115196AA1412312SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115205AA1412312MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115214AA1412312LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115223AA1412311SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115232AA1412311MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115248AA1412311LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出す前に、機械を停止すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115257AA1412412SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115266AA1412412MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115275AA1412412LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115284AA1412411SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115293AA1412411MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57115302AA1412411LJ-11シート(6枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
内容物を取り出すときは、決められた用具を使用すること。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 食品機械、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82140397AA0700912SJ-11シート(16枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82140415AA0700912MJ-11シート(10枚)移動部あり
挟まれると、腕や体を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする