SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│英語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
取付方式
ラベルシール
対象
対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57122817
AZ0304012SE-1
1シート(16枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122826
AZ0304012ME-1
1シート(10枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122835
AZ0304012LE-1
1シート(6枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122844
AZ0304011SE-1
1シート(16枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122853
AZ0304011ME-1
1シート(10枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57122862
AZ0304011LE-1
1シート(6枚)
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150635
AZ0304013SE-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150678
AZ0304013ME-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150705
AZ0304013LE-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150748
AZ0304012ME-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150766
AZ0304012LE-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150784
AZ0304011SE-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150802
AZ0304011ME-1
1シート(10枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150827
AZ0304011LE-1
1シート(6枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
82150723
AZ0304012SE-1
1シート(16枚)
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)
70×42
¥1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください