SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│熱的な危険:低温/凍結│英語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132364
AC0201212SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132382
AC0201212ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132407
AC0201212LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132425
AC0201211SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132443
AC0201211ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132468
AC0201211LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132486
AC0203212SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132522
AC0203212ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132538
AC0203212LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132556
AC0203211SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132565
AC0203211ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132574
AC0203211LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132583
AC0207912SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132608
AC0207912ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132617
AC0207912LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132644
AC0207911SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132662
AC0207911ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132678
AC0207911LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
低温部に触れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132687
AC0208012SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132714
AC0208012ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132723
AC0208012LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132748
AC0208011SE-1
1シート(16枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132766
AC0208011ME-1
1シート(10枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132784
AC0208011LE-1
1シート(6枚)
低温部あり
触れると、凍傷の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください