SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(GB準拠)│指示事項:目の保護具を着用│簡体字(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
保護具の着用
紫外線による、目や皮膚への障害の恐れあり。
保護めがねを着用すること。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57164117
GY1504812SC-1
1シート(16枚)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57164144
GY1504812MC-1
1シート(10枚)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57164187
GY1504812LC-1
1シート(6枚)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57164214
GY1504811SC-1
1シート(16枚)
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57164257
GY1504811MC-1
1シート(10枚)
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57164284
GY1504811LC-1
1シート(6枚)
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください