SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(GB準拠)│放射から生じる危険:放射性物質/電離放射線│日本語(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57172133
GE0301312SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172158
GE0301312MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172167
GE0301312LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172194
GE0301311SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172212
GE0301311MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172228
GE0301311LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172246
GE0303312SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172264
GE0303312MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172282
GE0303312LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172307
GE0303311SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172325
GE0303311MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172343
GE0303311LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172368
GE0308112SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172386
GE0308112MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172413
GE0308112LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
57172422
GE0308111SJ-1
1シート(16枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172447
GE0308111MJ-1
1シート(10枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172465
GE0308111LJ-1
1シート(6枚)
軟X線管理区域あり
この管理区域は、被ばくの恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体、検査・計測機器
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください