PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒ガス/窒息│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
取付方式ラベルシールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全36種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
内容量
36種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
文字内容
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
対象
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57172483IF0101612SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172508IF0101612ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172526IF0101612LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172544IF0101611SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172562IF0101611ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172587IF0101611LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172605IF0103612SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172623IF0103612ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172648IF0103612LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172666IF0103611SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172684IF0103611ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172702IF0103611LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172727IF0108412SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172745IF0108412ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172772IF0108412LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172797IF0108411SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172815IF0108411ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57172833IF0108411LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172125IF0115013SE-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172143IF0115013ME-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172168IF0115013LE-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172186IF0115012SE-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172204IF0115012ME-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172222IF0115012LE-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172247IF0115011SE-11シート(16枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172265IF0115011ME-11シート(10枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172283IF0115011LE-11シート(6枚)ガス
吸い込むと酸欠の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172308IF0115113SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172326IF0115113ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172353IF0115113LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172378IF0115112SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172396IF0115112ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172414IF0115112LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172432IF0115111SE-11シート(16枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172457IF0115111ME-11シート(10枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82172475IF0115111LE-11シート(6枚)ガス
呼吸器系に炎症の恐れあり。
ガスを吸引しないこと。
基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62対象業界: 一般機械、半導体、対象者: オペレータ、保守要員共通
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする