PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
強い磁界を持つユニットあり
心臓ペースメーカーの使用者に重篤な影響あり。
心臓ペースメーカーの使用者は立ち入らないこと。
取付方式ラベルシール対象対象業界: 一般機械、半導体、対象者: 保守要員
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
材質
寸法(幅W×高さH)(mm)
準拠規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57205837IZ0304012SJ-11シート(16枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205855IZ0304012MJ-11シート(10枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205873IZ0304012LJ-11シート(6枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205898IZ0304011SJ-11シート(16枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)70×42ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205934IZ0304011MJ-11シート(10枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)92×47ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205952IZ0304011LJ-11シート(6枚)(ラミネート)PET16μ(UL合格品)122×62ISO 7010:2011
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195067IZ0304013SJ-11シート(16枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195094IZ0304013MJ-11シート(10枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195112IZ0304013LJ-11シート(6枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195137IZ0304012SJ-11シート(16枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195155IZ0304012MJ-11シート(10枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195198IZ0304011SJ-11シート(16枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)70×42ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195216IZ0304011MJ-11シート(10枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)92×47ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195234IZ0304011LJ-11シート(6枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
82195173IZ0304012LJ-11シート(6枚)基材:PET 50ミクロン(UL合格品)、ラミネート:PET16ミクロン(UL合格品)122×62ISO 7010:2011[P007]準拠、SEMI S1-1015準拠
1,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
82195173IZ0304012LJ-157205873IZ0304012LJ-1IZ0304012LJ-1 PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ) SCREENクリエイティブコミュニケーションズ 57205873PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:ペースメーカー使用者の制限│日本語(タテ)SCREENクリエイティブコミュニケーションズ1シート(6枚)
1,698
税込1,868
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする