PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ)

PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズPL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│禁止事項:一般禁止事項│英語(タテ) - SCREENクリエイティブコミュニケーションズ

RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。

用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
機械動作中は、安全柵を取り外さないこと。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
材質(ラミネート)PET16μ(UL合格品)取付方式ラベルシール使用温度範囲(℃)-40~100基材PET50μ(UL合格品)融点(℃)263RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57205977IZ0113513SE-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57205995IZ0113513ME-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206013IZ0113513LE-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206038IZ0113512SE-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206056IZ0113512ME-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206074IZ0113512LE-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206092IZ0113511SE-11シート(16枚)70×42
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206117IZ0113511ME-11シート(10枚)92×47
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
57206135IZ0113511LE-11シート(6枚)122×62
1,700
1,698
1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

PL警告表示ラベルについて
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/plnotice_label/
2022-06-16

安全標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする