SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ISO/SEMI準拠)│騒音による危険:突然の騒音│簡体字(タテ)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
70×42
92×47
122×62
内容量
1シート(6枚)
1シート(10枚)
1シート(16枚)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57211796
ID0102012SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211814
ID0102012MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211832
ID0102012LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211857
ID0102011SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211875
ID0102011MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211893
ID0102011LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211918
ID0105612SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211936
ID0105612MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211954
ID0105612LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211972
ID0105611SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57211997
ID0105611MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212015
ID0105611LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212033
ID0109212SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212076
ID0109212MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212094
ID0109212LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212112
ID0109211SC-1
1シート(16枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
70×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212128
ID0109211MC-1
1シート(10枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
92×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57212146
ID0109211LC-1
1シート(6枚)
騒音あり
聴覚への障害の恐れあり。
作業前に、防音保護具着用。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
ラベル準拠規格: ISO 7010:2011
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
122×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください