SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│ガス・薬液などの危険:有毒物質│英語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57124104
AF0201723SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124122
AF0201723ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124147
AF0201723LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124165
AF0201722SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124183
AF0201722ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124208
AF0201722LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124226
AF0201721SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124235
AF0201721ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124253
AF0201721LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
保守前に、保護具着用。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124278
AF0208523SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124296
AF0208523ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124332
AF0208523LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124357
AF0208522SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124375
AF0208522ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124384
AF0208522LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124427
AF0208521SE-1
1シート(8枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124445
AF0208521ME-1
1シート(6枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57124463
AF0208521LE-1
1シート(4枚)
劇毒物
飲み込むと死亡の恐れあり。
付着するとやけど・失明の恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください