SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:押しつぶし(手/指)│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57128916
AA0600522SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128934
AA0600522MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128952
AA0600522LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128977
AA0600521SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128995
AA0600521MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129013
AA0600521LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129038
AA0606522SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129056
AA0606522MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129074
AA0606522LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129092
AA0606521SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129117
AA0606521MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129135
AA0606521LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129153
AA0606622SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129187
AA0606622MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129205
AA0606622LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129223
AA0606621SJ-1
1シート(8枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129248
AA0606621MJ-1
1シート(6枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129275
AA0606621LJ-1
1シート(4枚)
駆動部あり
挟まれると、指や手を押しつぶされる恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください