SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(チェーン)│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57129625
AA0500422SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129643
AA0500422MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129668
AA0500422LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129677
AA0500421SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129695
AA0500421MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129713
AA0500421LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129738
AA0506322SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129747
AA0506322MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129765
AA0506322LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129783
AA0506321SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129808
AA0506321MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129826
AA0506321LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
チェーン駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129853
AA0506422SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129878
AA0506422MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129887
AA0506422LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129896
AA0506421SJ-1
1シート(8枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129914
AA0506421MJ-1
1シート(6枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129932
AA0506421LJ-1
1シート(4枚)
チェーン駆動部あり
巻き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥
1,700
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください