SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│英語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57129957
AA0300222SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129975
AA0300222ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129993
AA0300222LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130027
AA0300221SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130045
AA0300221ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130054
AA0300221LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130072
AA0305922SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130097
AA0305922ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130115
AA0305922LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130133
AA0305921SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130158
AA0305921ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130176
AA0305921LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130185
AA0306022SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130228
AA0306022ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130237
AA0306022LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130255
AA0306021SE-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130273
AA0306021ME-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130298
AA0306021LE-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください