SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│機械的な危険:駆動部(ローラ)│日本語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
全18種類を絞り込む
寸法(幅W×高さH)(mm)
103×42
132×47
172×62
内容量
1シート(4枚)
1シート(6枚)
1シート(8枚)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
文字内容
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57130316
AA0300222SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130334
AA0300222MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130368
AA0300222LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130386
AA0300221SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130404
AA0300221MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130413
AA0300221LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守前に、該当する機械を停止し、ロックアウトおよびタグアウトすること。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: 保守要員
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130422
AA0305922SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130447
AA0305922MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130465
AA0305922LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130483
AA0305921SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130508
AA0305921MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130526
AA0305921LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
ローラ駆動部に指や手を入れないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130544
AA0306022SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130562
AA0306022MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130587
AA0306022LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130614
AA0306021SJ-1
1シート(8枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130632
AA0306021MJ-1
1シート(6枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130675
AA0306021LJ-1
1シート(4枚)
ローラ駆動部あり
引き込まれると、指や手を損傷する恐れあり。
保守および保守点検作業は、資格/権限を有する者に限る。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください