SCREENクリエイティブコミュニケーションズ
PL警告表示ラベル(ANSI準拠)│人間工学による危険:強度の弱い屋根│英語(マルチシンボルマーク)
RoHS指令における対象10物質の含有量は閾値以下となっています。
用途
ISO、SEMI、ANSI、GB規格など各種安全規格に準拠しています。
労働安全衛生法の観点から作業ワークフローの安全対策としてもご利用いただけます。
通常想定し得る装置環境における、屋内での使用を条件としております。また、過酷な条件下での使用は想定しておりません。
文字内容
強度の低いところあり
踏むことにより破損する恐れあり。
乗らないこと。
対象業界: 一般機械、半導体
対象者: オペレータ、保守要員共通
材質
(ラミネート)PET16μ(UL合格品)
取付方式
ラベルシール
使用温度範囲(℃)
-40~100
基材
PET50μ(UL合格品)
融点(℃)
263
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベルに使用されているシンボルマーク(絵柄)や文章などは、株式会社SCREENクリエイティブコミュニケーションズまたは第三者が有する著作権その他の権利によって保護されております。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57132872
AG0405422SE-1
1シート(8枚)
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132897
AG0405422ME-1
1シート(6枚)
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132906
AG0405422LE-1
1シート(4枚)
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132915
AG0405421SE-1
1シート(8枚)
103×42
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132933
AG0405421ME-1
1シート(6枚)
132×47
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132967
AG0405421LE-1
1シート(4枚)
172×62
¥1,700
¥
1,698
¥1,868
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください