ノートン(サンゴバン)
ノルレーザー R100
クラス最速の切断スピードを誇る定番ブレードです。硬質コンクリート、高強度コンクリート切断にも対応しています。低出力電動カッターとの相性も抜群です両方向切断が可能です。
用途
硬質コンクリート、コンクリート二次製品など。
適合材
鉄筋コンクリート、コンクリート二次製品など
穴径(Φmm)
30.5
刃厚(mm)
3.6
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
材質
人工ダイヤモンド
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642208
221014-20011
355
オープン
取扱い終了
返品不可
57642217
2S12-35003
305
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください