ノートン(サンゴバン)
ノルレンジャー
様々なワーク材に対応する特殊製法を駆使したダイヤモンドブレードです。シンメトリック(左右対称)レイヤーデザインで両方向切断が可能です。
用途
ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など。
適合材
ゴム、薄物鋼材、プラスチック、木材、アクリル板、鋳物など
穴径(Φmm)
30.5
材質
人工ダイヤモンド
仕様
乾式ハンドカッター・エンジンカッター
トラスコ品番
825-2523
質量(g)
1850
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
6200
外径(Φmm)
306
刃厚(mm)
3.6
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
外径(Φmm)
穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57642278
221012-51002
6200
306
30.5
オープン
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください