TRUSCO
ミニカッター(鉄ハンドル)
こんなお得な商品も!
ミニカッター
モノタロウ
¥
899
税込
¥
989
(24)
鉄製ハンドルタイプです。
連続作業でも疲れにくいです。
2mmの硬線が切れます。
落下防止ロープ用のセーフティ孔付です。
全長(mm)
215
トラスコ品番
818-5140
材質
スチール直刃鉄ハンドル
質量(g)
260
切断能力(Φmm) ピアノ線
2
切断能力(Φmm) 鉄線
2
切断能力(Φmm) 軟線
4
切断能力(Φmm) 銅線
4
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57227625
GW-200-A
¥
1,430
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください