TRUSCO
オイルフィルターレンチ
こんなお得な商品も!
バイスプライヤータイプオイルフィルターレンチ
モノタロウ
¥
1,798
税込
¥
1,978
(45)
本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
強靭な下あごと歯先形状で、確実にオイルフィルターを保持します。
用途
オイルフィルタの取り外しに。
トラスコ品番
818-4145
材質
クロムモリブデン鋼
全長(mm)
280
質量(g)
620
適合径(Φmm)
45~130
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57228483
TOFW-280
¥
5,090
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください