ピンチオフプライヤー

ピンチオフプライヤー - TRUSCO

本体はクロムモリブデン鋼を使用し、総焼入加工により、強靭で耐久性があります。
狭い箇所でのホース等の挟み、ロッキング作業に最適です。

用途ホース類閉塞作業用工具。トラスコ品番818-3841材質クロムモリブデン鋼全長(mm)285質量(g)440最大口開き(mm)100口開き(mm)100内容量1丁
注意
※保持した時に確実にロックされていることを確認して使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57228517TPP-280
6,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする