曜日別特売

電着ダイヤモンドディスク

電着ダイヤモンドディスク - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク - TRUSCO電着ダイヤモンドディスク - TRUSCO
(1件のレビュー)

ダイヤモンド砥粒を全面ではなくパターン状に分散し電着しているので研磨力に優れ、目詰まりしにくく研磨できます。
両面使用可能です。

用途チップソー、刈払い刃、超硬ドリルなどの研磨。タイル、石材などの面取り。瓦、大理石、FRP、耐火レンガ、ガラス、みかげ石などの研磨。使用工具:ディスクグラインダー。適合材超硬、タイル、石材、瓦、大理石、FRP、レンガ、ガラス、御影石セット内容15mmブッシュ材質工具鋼質量(g)34.65最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000外径×厚さ×穴径(mm)100×0.73×20内容量1枚
注意
※目詰まりした場合はブラシ等で切り粉を取り除いてください。施工時は必ず安全帽、安全メガネ等の保護具をご着用ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57229472TEDW-12001200
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57229488TEDW-400400
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
57229497TEDW-600600
2,920
2,598
2,858(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57229472
2024-09-11
用途: ドリルの研磨
その他業種

使い始めたばかりなので耐久性は不明。
1200番とかなり細かな番手なので、研磨傷は目立たないし、かなり綺麗に研磨できると思うのに、研磨速度にも不満が無い。
初期の性能が1年くらい継続するなら不満は全く無い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ダイヤモンド(CBN)カッター・ホイール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする