曜日別特売

二眼型セーフティグラス

二眼型セーフティグラス - TRUSCO二眼型セーフティグラス - TRUSCO

メタルフレームタイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

仕様防曇加工、防傷加工、UVカット、顔あたりソフト、レンズ交換、ノーズパッド、サイド付レンズ色クリア材質(レンズ)ポリカーボネートトラスコ品番819-1276質量(g)40材質(フレーム)メッキ処理規格品ANSI規格品(Z87.1)テンプル色金色レンズ厚さ(mm)約2内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57230145MS-0106A
4,250
3,698
4,068(税込)
欠品中
出荷予定:2026年8月下旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする