TRUSCO
足カバー
泥はねや雨雪から足元をガードします。
撥水加工を施しております。
後部上位に反射テープを付けております。
中央にしぼりが付いており、ずれにくくなっています。
色
オレンジ
特性
撥水、反射
材質
ナイロン
トラスコ品番
786-9177
質量(g)
55
全長(cm)
51
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57230303
TLC-LOR
¥
1,020
¥
879
¥
967
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください