TRUSCO
スモールローラー(防水塗料・高粘度塗料用)
防水塗料・高粘度塗料に最も適したローラーです。
毛丈(mm)
13
サイズ
スモール
種類
ローラー
材質(ローラー部)
ナイロン
芯径(mm)
6
適合塗料
防水塗料◎、高粘度塗料◎
主な用途
万能用(多用途)
適合ハンドル
TRF-S、TRF-L
ローラー径(Φmm)
35
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ローラーサイズ(mm)
ローラーサイズ(inch)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235806
TWPR-13S-4
818-8083
16
100
4
¥
360
¥
279
¥
307
(税込)
当日出荷
57235815
TWPR-13S-6
818-8084
22
150
6
¥
430
¥
329
¥
362
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください