TRUSCO
エアコン室外機用養生カバー
こんなお得な商品も!
養生カバー エアコン室外機用
モノタロウ
¥
769
税込
¥
846
(14)
上からかぶせて下を止めるだけで簡単にエアコン室外機の養生ができます。
側面はラッセル編みのメッシュ素材なので一時的なエアコン運転が可能です。
繰り返し使え、水洗いも可能です。
色
オレンジ
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
818-8200
質量(g)
185
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
860×320×700
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57235858
TAC-860
¥
2,640
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください