樹脂製運搬車アクロキャリー

樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO樹脂製運搬車アクロキャリー - TRUSCO

天板をポリカーボネート製にすることで、今までにない透明感のある台車を実現しました。
天板をメッシュ構造にすることで、床面からの反響音を抑え走行が静かです。
ハンドルを収納すると、平台車として使用可能です。
ハンドルを後ろ斜めに倒して、引張りながら荷物を運ぶことができます。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ折りたたみハンドルタイプキャスター自在キャスター、固定キャスター各2個均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)890材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性省音、立て置き可、平台車として使用材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)600材質(荷台)ポリカーボネート(PC)ハンドルタイプ折りたたみ、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ固定内容量1台
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249736AC-1PC-GN600×3901254.55グリーン透明
13,860
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
57249754AC-1PC-R600×3901254.55レッド透明
13,860
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
57249772AC-1PC-TM600×3901254.55透明
13,860
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
57249718AC-1PC-B600×3901254.55ブルー透明
13,860
取扱い終了
57249727AC-1PC-B-S600×3901254.78ブルー透明
15,530
取扱い終了
57249745AC-1PC-GN-S600×3901254.78グリーン透明
15,530
取扱い終了
57249763AC-1PC-R-S600×3901254.78レッド透明
15,530
取扱い終了
57249788AC-1PC-TM-S600×3901254.78透明
14,400
取扱い終了
57249797AC-1PC-VI600×3901254.55バイオレット透明
12,800
取扱い終了
57249806AC-1PC-VI-S600×3901254.78バイオレット透明
15,530
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする