曜日別特売

小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego

小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO小型樹脂製運搬車アイドルキャリーweego - TRUSCO
(2件のレビュー)

伸縮ハンドルのためコンパクトに収納できます。
Φ75省音キャスター採用で音が静かです。
エラストマー樹脂車輪の採用で従来のゴム車輪と比較して反発性が高く軽く動きます。
また、タイヤ痕がつくのを軽減します。

車輪径(Φmm)75材質(車輪)エラストマー樹脂タイプ伸縮式折りたたみハンドルタイプ均等荷重(kg)100荷台寸法(幅)(mm)390ハンドル高さ(mm)790材質(ハンドル)アルミ、(アルマイト加工)特性環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、省音、立て置き可材質(ホイール)スチール荷台寸法(奥行)(mm)465材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、伸縮、収納可内容量1台
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57249928WP-2G-B465×3901332.92ブルー818-6999
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249946WP-2G-BK465×3901332.92ブラック818-7001
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57250086WP-2G-W465×3901332.92ホワイト818-7015
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249964WP-2G-LV465×3901332.92ラベンダー818-7003
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249973WP-2G-OG465×3901332.92オリーブ818-7004
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249982WP-2G-OR465×3901332.92オレンジ818-7005
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249998WP-2G-P465×3901332.92ピンク818-7006
10,830
8,198
9,018(税込)
当日出荷
57249937WP-2G-B-JS465×3901333.12ブルー818-7000
12,760
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57249955WP-2G-BK-JS465×3901333.12ブラック818-7002
12,760
10,980
12,078(税込)
当日出荷
57250025WP-2G-P-JS465×3901333.12ピンク818-7009
12,760
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
57250007WP-2GP-B465×3901332.92ブルー818-7007
8,500
取扱い終了
57250016WP-2GP-BK465×3901332.92ブラック818-7008
8,500
取扱い終了
57250034WP-2GP-LV465×3901332.92ラベンダー818-7010
8,500
取扱い終了
57250043WP-2GP-OG465×3901332.92オリーブ818-7011
8,500
取扱い終了
57250052WP-2GP-OR465×3901332.92オレンジ818-7012
8,500
取扱い終了
57250068WP-2GP-P465×3901332.92ピンク818-7013
8,500
取扱い終了
57250077WP-2GP-W465×3901332.92ホワイト818-7014
8,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57249973
2024-01-14
用途: 事務用品の屋内軽量搬送時
有限会社E.J.Power & Associates卸売・小売業

伸縮部の固定部品やハンドル部の樹脂が通常使用ですぐにひび割れました。トラスコさんの他の製品は満足して使っているだけに残念です。

対象商品 : 57250052
2020-08-17
用途: 宅配便発送品の運搬用

軽量で持ち運びがし易く、小型なので取り回しが良い。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする