床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。
用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。均等荷重(kg)400荷台寸法(mm)930×665荷台寸法(幅)(mm)665荷台寸法(奥行)(mm)930ハンドル高さ(mm)975材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ブレーキ有無ありブレーキ/ストッパーありブレーキ種類フットブレーキタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可材質(車輪)ナイロン芯、ゴム車輪径(Φmm)125前輪タイプ自在後輪タイプ固定特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用質量(kg)15床面高さ(mm)218.5適合(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)キャスター自在キャスター、固定キャスター各2個ストッパー(付属)MPK-900FB材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)材質(ホイール)特殊鋼適合ストッパーMPK-900KHFB内容量1台