曜日別特売

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ

大型樹脂製運搬車カルティオビッグ - TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ - TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ - TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ - TRUSCO大型樹脂製運搬車カルティオビッグ - TRUSCO
(1件のレビュー)

床を傷付けないカバー付です。
ハンドルは回転してキャスター側にコンパクトに収納できます。
平台車と手押し台車の1台2役で使用できます。
エアーキャスターの採用により取り回しが軽く操作性・静音性に優れています。

用途運送業、工場内の作業。物流倉庫内での運搬作業。仕様滑り止めゴム、天板中央部に大4個、キャスター取り付けねじ部に小16個車輪径(Φmm)125材質(車輪)ナイロン芯、ゴムタイプ折りたたみ回転ハンドルタイプキャスター(取り替えキャスター)TAMG-125NRB(自在)、TAMR-125NRB(固定)/自在キャスター4個均等荷重(kg)400荷台寸法(幅)(mm)665ハンドル高さ(mm)975材質(ハンドル)スチール(メラミン焼き付け塗装)特性静音性、環境配慮商品(リサイクル材使用など)、コンパクト、平台車として使用材質(ホイール)特殊鋼荷台寸法(奥行)(mm)930材質(荷台)再生ポリプロピレン(PP)再生材100%ハンドルタイプ折りたたみ、回転式、収納可前輪タイプ自在後輪タイプ自在内容量1台
注意
※オール自在タイプにはストッパーを取り付けできません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
荷台寸法(mm)
床面高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57250253MPK-906F2J-B930×665218.514ブルー
39,790
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
57250262MPK-906F2J-BK930×665218.514ブラック
39,790
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
57250278MPK-906F2J-OG930×665218.514オリーブ
39,790
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この載せ心地体験荒れ。 モノタロウ オトシニクイ台車 モノリー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57250262
2024-01-04
用途: 重量物の運搬
教育・研究機関

収納しやすくて便利です。キャスターがスムーズで静音性も問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする