TRUSCO
リサイクルコンテナTS型
TS型シリーズのフタです。
トラスコ品番
819-1170
適合本体
TR-TSシリーズ
材質
ポリプロピレン
質量(g)
710
外寸法・幅(mm)
630
外寸法・高さ(mm)
32
外寸法・奥行(mm)
388
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57252134
TR-TS-F
630×388×32
ダークブルー
¥
2,130
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください