TRUSCO
アルミシートパン
高温度、低温度に耐えることができます。
(アルミ芯入)冷蔵庫より直接オーブンへ入れて使用できます。
表面はアルマイト処理をしています。
パン、ケーキ生地運搬用に便利です。
用途
温蔵庫、冷蔵庫などの収納トレーとして使用できます。料理用配膳カート専用トレー。パンおよびケーキ生地運搬用に。
トラスコ品番
819-5267
材質
準アルミニウム(アルミ99.5%・鉄・マンガン)
質量(kg)
0.9
サイズ
中
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
550×457×28
有効寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
513×420×27
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57253498
T-A-SITO-S
¥8,380
¥
6,298
¥6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください