曜日別特売

デッキブラシ(PVC毛)

デッキブラシ(PVC毛) - TRUSCO
(16件のレビュー)

毛のコシが強いためガンコな汚れに対応します。

商品タイプ本体トラスコ品番789-8495全長(mm)1050質量(g)465毛丈(mm)45材質(柄部)竹、PVCチューブ材質(毛)塩化ビニール(PVC)ブラシ幅(mm)180繰り返し・詰め替え対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラシ幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254548TDBE-101801050
1,100
949
1,044(税込)
当日出荷
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥450/税込¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥850/税込¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥2,100/税込¥2,310
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-28
用途: 床掃除に

使い捨てだと思って使用しています。
頭交換出来るやつは、少しお高い。ヘッドもそれなりのお値段する。
また接続部分が直ぐ緩むのが多いのでこの商品のように、
手ごろなお値段でしっかりした作りの方が、結果的に経済的です。
弊社でガンガン使用して、1年位はもつので。

対象商品 : 57254548
2024-01-29
用途: 浴室の床掃除
P's&Q's株式会社サービス業

使用頻度が高いですが、コストパフォーマンスが良いと感じていて、複数回購入しています。

1が参考にしています
対象商品 : 57254548
2022-02-01
用途: しっかりした素材です。
卸売・小売業

玄関の汚れを取るのにしっかりしたのを探してました。
口コミを見てこちらを購入して良かったです。すべてしっかりしていてお値段の割にお買い得です。

1が参考にしています
対象商品 : 57254548
2021-09-13
用途: このはの掃き掃除
教育・研究機関

人工芝の砂やこのははほうきでは落ちにくいのでデッキブラシならうまく落とせました。

3が参考にしています
対象商品 : 57254548
2021-06-23
用途: トイレ・浴室清掃
医療・福祉・介護関連業

施設内のトイレ・浴室清掃に使用します。ブラシ部分がしっかりしており、使用する職員からの評判も上々です。

2が参考にしています
対象商品 : 57254548
2021-06-04
用途: コンクリート床の洗浄

柄の部分は竹、PVCチューブなので不安でしたが、このメーカーなら問題無しと判断して購入。
使いやすく耐久性も程々と思います。値段も安く満足です。

2が参考にしています
対象商品 : 57254548
2021-05-10
用途: 玄関掃除
製造業

玄関に水を流し、ごしごし洗うのに使用しています。ブラシ部分もしっかりしていて、長さもあるので使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 57254548
2020-05-22
用途: ベランダの掃除に

価格からして値段相応の商品かなと思いましたが、作りがしっかりしていて何の不満もありません。毛の硬さもちょうどよく、汚れもよく落ちました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デッキブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする