曜日別特売

タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応)

タワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCOタワシブラシ(ショートタイプ・HACCP対応) - TRUSCO
(1件のレビュー)

カラーによる区域管理などができるHACCPに対応したブラシです。弾力性に優れ、女性の手にもフィットしやすい大きさです。ガンコな汚れも素早く落とします。使用後もフック付なので衛生管理ができます。ダブルスパイラル工法により毛材保持強度が強く、またブラシ密度が高く洗浄効力のあるブラシです。

用途衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。材質(芯材)ステンレス材質(本体)ポリプロピレン(PP)質量(g)67線径(Φmm)0.25寸法(縦×横×厚さ)(mm)165×80×40材質(毛)ポリブチレンテレフタレート(PBT)耐熱温度(℃)120繰り返し・詰め替え対応内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57254593TTB-M-B819-1538ブルー
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57254618TTB-M-GN819-1542グリーン
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57254627TTB-M-R819-1539レッド
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
57254645TTB-M-W819-1540ホワイト
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
メーカー直送
57254654TTB-M-Y819-1541イエロー
1,380
1,198
1,318(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57254627
2020-06-19
用途: 寸胴鍋洗浄

異物混入NGでこれに変えました。
今のところ良好ですが過信禁物。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする