TRUSCO
ロングブラシ(HACCP対応)
カラーによる区域管理などができるHACCPに対応しています。手の届きにくい場所の洗浄用ブラシです。毛は抜けにくく熱に強いため、衛生管理が必要な場所での使用に適しています。
用途
衛生管理が必要な場所での清掃に。使用区域管理をおこなう工場や施設などに。
材質(本体)
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
160
線径(Φmm)
0.25
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
350×45×40
材質(毛)
ポリブチレンテレフタレート(PBT)
耐熱温度(℃)
120
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57254672
TSB-L-B
819-1543
ブルー
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57254697
TSB-L-GN
819-1547
グリーン
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
57254706
TSB-L-R
819-1544
レッド
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57254715
TSB-L-W
819-1545
ホワイト
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
57254733
TSB-L-Y
819-1546
イエロー
¥
2,660
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください